画像準備中

トグルサイドクランプ511

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)78 締付力(kN)4.5 注文コード57066328 品番511-6
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は寸法A・締付力など6種類から選べます 他の種類を見る
付属品クランピングスクリュー 材質511:SM490、S511:SUS304 質量(kg)1.07 寸法L(mm)M10×1.5 寸法A(mm)78 寸法F(mm)42 寸法D(mm)M24×1.5 寸法E(mm)21 表面処理511:亜鉛メッキ 寸法B(mm)36 寸法C(mm)75 寸法P(mm)4.5 寸法M(mm)32〜74 寸法N(mm)53 寸法O(mm)8.5 寸法J(mm)38 寸法G(mm)57 寸法K(mm)16 寸法Q(mm)4.65 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)4.65 締付力(kN)4.5 全長×全高(mm)155×152 ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M10×1.5×87

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする