ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
水平ベース510
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
45
適合機種
511-1
注文コード
57066337
品番
510-1-01
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合機種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
トグルサイドクランプ511の取付用ベースです。
材質
510:SM490、S510:SUS304
表面処理
510:亜鉛メッキ
適合機種
511-1
質量(g)
40
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
30.5
寸法D(mm)
12.5
寸法E(mm)
22.5
寸法F(mm)
32.5
寸法G(mm)
11.5
寸法H(mm)
19.5
寸法I(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません