曜日別特売

水平ベース510

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個適合機種S511-3注文コード57066389品番S510-3-01
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

トグルサイドクランプ511の取付用ベースです。

材質510:SM490、S510:SUS304表面処理510:亜鉛メッキ適合機種S511-3質量(g)120寸法A(mm)60寸法B(mm)30寸法C(mm)48寸法D(mm)20.5寸法E(mm)33.5寸法F(mm)42.5寸法G(mm)17.5寸法H(mm)30.5寸法I(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする