画像準備中

トグルサイドクランプ512

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)78 締付力(kN)3.5 注文コード57066425 品番512-5
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は寸法A・締付力など5種類から選べます 他の種類を見る
材質512:SM490、S512:SUS304 表面処理512:亜鉛メッキ 締付力(kN)3.5 保持力(kN)3.7 ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M10×1.5×87 全長×全高(mm)155×178.5 質量(kg)0.96 付属品クランピングスクリュー 寸法A(mm)78 寸法B(mm)75 寸法C(mm)M24×1.5 寸法D(mm)42 寸法E(mm)57 寸法F(mm)15 寸法G(mm)64.5 寸法H(mm)14 寸法I(mm)M10×1.5 寸法J(mm)32〜74 寸法K(mm)53 寸法L(mm)8.5 寸法M(mm)3.5 寸法N(mm)3.7 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする