付属品フックキャッチ
材質411:SM490、S411:SUS304
質量(kg)0.33
寸法L(mm)24
寸法H(mm)31.5
寸法A(mm)38.5
寸法F(mm)19
寸法D(mm)60〜75
寸法E(mm)80
表面処理411:亜鉛メッキ
寸法B(mm)47
寸法C(mm)52
寸法P(mm)7
寸法M(mm)12
寸法N(mm)M8×1.25
寸法I(mm)33
寸法J(mm)36.5
寸法G(mm)25
寸法K(mm)38
寸法Q(mm)2
寸法R(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(kN)2.5
締付力(kN)2
全長×全高(mm)270×42