画像準備中

トグルフッククランプ411

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57066565 品番 411-4
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
付属品フックキャッチ 材質411:SM490、S411:SUS304 質量(kg)0.86 寸法L(mm)40 寸法H(mm)49 寸法A(mm)50 寸法F(mm)30 寸法D(mm)75〜100 寸法E(mm)130 表面処理411:亜鉛メッキ 寸法B(mm)77 寸法C(mm)84 寸法P(mm)10.5 寸法M(mm)16 寸法N(mm)M10×1.5 寸法O(mm)8.5 寸法I(mm)58 寸法J(mm)56 寸法K(mm)65 寸法Q(mm)3.5 寸法R(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)4 締付力(kN)3.5 全長×全高(mm)360×61

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする