画像準備中

トグルフッククランプS311-L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57066574 品番 311-1-L
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。

付属品フックキャッチ 材質311:SM490、S311:SUS304 質量(kg)0.14 寸法L(mm)M4×0.7 寸法H(mm)21.5 寸法A(mm)26 寸法D(mm)20 寸法E(mm)16 表面処理311:亜鉛メッキ 寸法B(mm)32 寸法C(mm)25〜65 寸法P(mm)1 寸法N(mm)5 寸法O(mm)5 寸法I(mm)10 寸法J(mm)12.5 寸法G(mm)18.5 寸法K(mm)23 寸法Q(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)1.5 締付力(kN)1 全長×全高(mm)165×55

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする