曜日別特売

トグルフッククランプS311-L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法A(mm)58
寸法B(mm)58
寸法C(mm)45~95
内容量1個注文コード57066608品番311-4-L
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。

付属品フックキャッチ材質311:SM490、S311:SUS304質量(kg)0.82寸法L(mm)M8×1.25寸法A(mm)58寸法F(mm)41寸法D(mm)44寸法E(mm)32表面処理311:亜鉛メッキ寸法B(mm)58寸法C(mm)45~95寸法P(mm)7寸法M(mm)9.5寸法N(mm)9.5寸法O(mm)8.5寸法I(mm)18~21寸法J(mm)27寸法G(mm)37寸法K(mm)43寸法Q(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)8締付力(kN)7全長×全高(mm)280×91

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする