付属品フックキャッチ材質311:SM490、S311:SUS304質量(kg)1.19寸法L(mm)M10×1.5寸法A(mm)58寸法F(mm)41寸法D(mm)44寸法E(mm)32表面処理311:亜鉛メッキ寸法B(mm)58寸法C(mm)55~125寸法P(mm)10寸法M(mm)9.5寸法N(mm)9.5寸法O(mm)8.5寸法I(mm)18~21寸法J(mm)27寸法G(mm)37寸法K(mm)45寸法Q(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)11締付力(kN)10全長×全高(mm)311.5×93.5