ナベヤ
フックキャッチ310
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
適合機種
311-4,5・312-4,5・351-4,5
注文コード
57066653
品番
310-4-04
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合機種
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
トグルフッククランプ311/312/321/331/351/421の受け側です。
材質
310:SM490、S310:SUS304
表面処理
310:亜鉛メッキ
適合機種
311-4,5・312-4,5・351-4,5
質量(g)
100
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
39
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
27
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
18~21
寸法H(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません