ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
U字フック150
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
30
適合機種
311-3312-3351-3
注文コード
57066714
品番
150-08
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合機種
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
トグルフッククランプ311/312/321/331/341/351のU字フックです。
適合機種
311-3
312-3
351-3
材質
150:SM490、S150:SUS304
表面処理
150:亜鉛メッキ
質量(g)
40
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
M6×1.0
寸法C(mm)
105
寸法D(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません