ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クロコダイルクランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57066906
品番
6312V-3
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
射出成型機の金型押さえクランプと金属加工クランプにも使えます。
サドルとスラスト受けが本体から脱落しない構造です。
上下反転しても使用できます。
ワークの高さを無段階に調整できます。
適合T溝幅(mm)
16, 18, 20, 22
クランプ力(kN)
60
質量(kg)
2.25
寸法A(mm)
187
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
42
寸法D(mm)
27
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
21
寸法H(mm)
44
寸法I(mm)
44
寸法J(mm)
0〜80
寸法K(mm)
30
寸法L(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません