曜日別特売

Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個タイプクランプピン注文コード57067816品番QLA19SCP1
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

エアーブロー・着座確認・アンクランプ確認付。
立型MC、軽切削向き。
クランプ部はバネ、アンクランプ時のみエアーを使用するため、加工中は配管の切り離しが可能です。
工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
[動画はこちらから]
繰返し位置決め精度
空圧式単動_センサー仕様

材質本体:SUS440C熱処理本体:焼入HRC55タイプクランプピン外径(mm)72ピン径17.8総高さ(mm)44質量(kg)0.55寸法A(mm)72寸法B(mm)17.8寸法C h5(mm)51寸法D(mm)50寸法E(mm)8寸法F(mm)18寸法G(mm)10(±0.005)寸法H(mm)44寸法I(mm)62寸法J(mm)4.5寸法K(mm)5寸法L(mm)7.5寸法M(mm)M4×0.7(並目)寸法N(mm)S48寸法O30°RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする