曜日別特売

Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個タイプクランプピン注文コード57067825品番QLA26SCP1
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

エアーブロー・着座確認・アンクランプ確認付。
立型MC、軽切削向き。
クランプ部はバネ、アンクランプ時のみエアーを使用するため、加工中は配管の切り離しが可能です。
工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
[動画はこちらから]
繰返し位置決め精度
空圧式単動_センサー仕様

材質本体:SUS440C熱処理本体:焼入HRC55タイプクランプピン外径(mm)79ピン径24総高さ(mm)53質量(kg)0.71寸法A(mm)79寸法B(mm)24寸法C h5(mm)56寸法D(mm)55寸法E(mm)8寸法F(mm)20寸法G(mm)12(±0.005)寸法H(mm)53寸法I(mm)67寸法J(mm)5.5寸法K(mm)6.1寸法L(mm)9.5寸法M(mm)M4×0.7(並目)寸法N(mm)S53寸法O30°RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする