材質本体:FC250
熱処理焼鈍
表面処理塗装(黒皮部)
仕様並級
全幅(mm)630
全高(mm)550
質量(kg)360
付属品アイボルト
寸法A(mm)630
寸法B(mm)550
寸法C(mm)296
寸法D(mm)167
寸法E(mm)50
寸法F(mm)140
寸法G(mm)250
寸法H(mm)215
寸法I(mm)200
寸法J(mm)340
寸法K H5(mm)40(0/-0.011)
寸法L(mm)10
寸法M(mm)120
寸法N(mm)270
寸法O(mm)390
寸法P(mm)230
寸法Q(mm)115
寸法R(mm)128
寸法S(mm)30
寸法T(mm)19.2
RoHS指令(10物質対応)対応