Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード57067956品番QLTD-KN10
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

本体側面より、レンチで締結、解除操作を行います。
Q-ロックエレメント ホールタイプ(油・空圧式)のピンを使用できます。
干渉を回避できるため5面加工に最適です。
[動画はこちらから]
ホールタイプ 本体 サイドネジ式
試作用治具 量産治具への移行

材質SCM440質量(kg)1.7寸法L(mm)22寸法H(mm)32.5寸法A(mm)78寸法F(mm)9寸法D(mm)7.5(+0.05/0)寸法E(mm)14寸法B(mm)50寸法M(mm)m8×1.25寸法I(mm)10寸法J(mm)44.5寸法G(mm)41寸法K(mm)25トルク(N・m)17熱処理焼入れHRC55寸法C(H6)(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)7

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする