ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Q-ロックエレメント ホールタイプ ピンボルトセット(空圧式,油圧式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57067974
品番
QLK10DPB
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ワークにセットをします。
適合機種
KS10.3,KS10.2
質量(g)
60
寸法A(mm)
22
寸法F(mm)
22
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
M8×1.25
寸法C(mm)
37
寸法G(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません