材質FC250
熱処理焼鈍
表面処理塗装(黒皮部)
ベース寸法(mm)400
全高(mm)700
ポスト幅(mm)227
取付穴数4
質量(kg)177
付属品天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト
寸法A(mm)400
寸法B(mm)700
寸法C(mm)227
寸法D(mm)121
寸法E(mm)250.6
寸法F(mm)90
寸法G(mm)50
寸法H(mm)320
寸法I(mm)145
寸法J(mm)110
寸法K(mm)225
寸法L(mm)0.02/300
寸法M(mm)0.02/300
RoHS指令(10物質対応)対応