材質FC250
熱処理焼鈍
表面処理塗装(黒皮部)
ベース寸法(mm)500
全高(mm)550
ポスト幅(mm)313.6
取付穴数4
質量(kg)264
付属品天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト
寸法A(mm)500
寸法B(mm)550
寸法C(mm)313.6
寸法D(mm)142.1
寸法E(mm)350.6
寸法F(mm)120
寸法G(mm)50
寸法H(mm)400
寸法I(mm)175
寸法J(mm)150
寸法K(mm)275
寸法L(mm)0.02/300
寸法M(mm)0.02/300
RoHS指令(10物質対応)対応