画像準備中

MCツーリングブロック(3面スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57068044 品番 TBT05S-35070
参考基準価格(税別)¥865,000 販売価格(税込) ¥934,780
販売価格(税別)
849,800

3方向から同時加工対応ができるイケールです。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることができます。
ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工ができます。
※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。

材質FC250 熱処理焼鈍 表面処理塗装(黒皮部) ベース寸法(mm)500 全高(mm)700 ポスト幅(mm)313.6 取付穴数4 質量(kg)318 付属品天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト 寸法A(mm)500 寸法B(mm)700 寸法C(mm)313.6 寸法D(mm)142.1 寸法E(mm)350.6 寸法F(mm)120 寸法G(mm)50 寸法H(mm)400 寸法I(mm)175 寸法J(mm)150 寸法K(mm)275 寸法L(mm)0.02/300 寸法M(mm)0.02/300 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする