ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
取付クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
寸法A(mm)
15.3
注文コード
57068105
品番
BCS16J
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
適合機種
LTCV100(S,H,SH)
LTCV125(S,H,SH)
LTCV160(S,H,SH)
LTCV200(S,H,SH)
LTFV100Q
LTF(V,H)125Q
LT150MC
LTM150WL
LT5AU100(F,M,FM)
適合溝幅(mm)
16
寸法A(mm)
15.3
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
43
寸法E(mm)
24
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
32
レッグランプ
LCMC123
適合Tスロットナット
TNM1612K
ソケットスクリュー
SKS12045
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません