画像準備中

レッグクランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57068123 品番LCMC123
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
材質
LC12・14・16・20:FCD450
LC14A・LCMC:S45C
表面処理
LC12・14・16・20:りん酸塩処理
LC14A・LCMC:黒染め
全長(mm)43 質量(kg)0.23 寸法H(mm)20 全幅(mm)32 寸法A(mm)43 寸法F(mm)5 寸法D(mm)15 寸法E(mm)8 寸法B(mm)32 寸法C(mm)32 寸法I(mm)24 寸法J(mm)12 寸法G(mm)14 熱処理LC14A・LCMC:焼入HRC30±5 適合ボルト(メートルねじ)M12 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ高さ(mm)5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする