ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ガイドブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
57068148
品番
5AUGB12-14
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
適合機種
5AU-75-130-1
5AU-75-170-1
材質
SS400
適合溝幅(mm)
12
適合ボルト(メートルねじ)
小頭ボルトM6
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
5.5
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
6.6
寸法G(mm)
9
寸法H(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません