ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ガイドブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
57068157
品番
5AUGB14-14
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
適合機種
5AU-75-130-1
5AU-75-170-1
材質
SS400
適合溝幅(mm)
14
適合ボルト(メートルねじ)
皿ボルトM6
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
14
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
7
寸法G(mm)
13.8
寸法H(mm)
5.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません