画像準備中

フットジャッキ用固定プレート(耐震マット付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57068193 品番 FKPT10-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

アンカー打ちが不要な固定プレートです。
床との設置面になる金具には耐震マットが使用されています。
金具を設備内に収納することができるため、足元の安全管理や運搬等の邪魔になりません。
BCP対策にも有用です。(地震による人災や工場・事務機器等、設備の転倒防止に最適です。)
保有するフットジャッキに後付けできます。
施工には特別な工具が不要です。
100個以上の価格設定もございますので、下記「その他製品情報」に数割価格表を掲載しております。
※1:シート単体で最も良い条件での数値です。床の状態、使用回数などの条件により異なります。
※2:フットジャッキ4本に設置した場合。
[動画はこちらから]
商品紹介
取扱い説明

材質
金具:SUS304
、耐震マット:ウレタンエラストマー
適合フットジャッキ(ネジ径)(Φmm)M10 適合フットジャッキ(最大パッド径)(Φmm)〜100 耐震マットcm275 耐震マット性能(kN)(ネジ径)(Φmm)2.6(※1) 耐震マット性能(kN)(最大パッド径)(Φmm)1.8(※1) 対応設備質量(kN)〜5(※2) 質量(kg)0.8 寸法A(mm)240 寸法B(mm)R6 寸法C(mm)75 寸法D(mm)55 寸法E(mm)30 寸法F(mm)65 寸法G(mm)35〜60 寸法H(mm)10〜35 寸法I(mm)25 寸法J(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする