Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)60タイプダイヤピン注文コード57068324品番QLH26SDP1
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

エアーブロー・着座確認付
強力クランプで重切削向き
クランプ時はバネ、アンクランプ時のみ油圧を使用する為、加工中は配管の切離しができます。
旧型のQLSM仕様とは互換性がありませんのでご注意下さい。
旧型Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)

タイプ
ダイヤ
ピン
材質本体:SCM440熱処理本体:焼入HRC55外径(mm)60ピン径26総高さ(mm)55.5質量(kg)0.5寸法A(mm)60寸法B(mm)26寸法C h5(mm)37寸法D(mm)36寸法E(mm)8寸法F(mm)22.5寸法G(mm)12(±0.005)寸法H(mm)55.5寸法I(mm)48寸法J(mm)5.5寸法K(mm)6.6寸法L(mm)9.5寸法M(mm)M4×0.7(並目)寸法N(mm)S34RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする