画像準備中

Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)88 タイプダイヤピン 注文コード57068349 品番QLH40SDP1
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は寸法A・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

エアーブロー・着座確認付
強力クランプで重切削向き
クランプ時はバネ、アンクランプ時のみ油圧を使用する為、加工中は配管の切離しができます。
旧型のQLSM仕様とは互換性がありませんのでご注意下さい。
旧型Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)

タイプ
ダイヤ
ピン
材質本体:SCM440 熱処理本体:焼入HRC55 外径(mm)88 ピン径40 総高さ(mm)78.5 質量(kg)1.4 寸法A(mm)88 寸法B(mm)40 寸法C h5(mm)60 寸法D(mm)59 寸法E(mm)8 寸法F(mm)32 寸法G(mm)16(±0.005) 寸法H(mm)78.5 寸法I(mm)72 寸法J(mm)7 寸法K(mm)9.5 寸法L(mm)11 寸法M(mm)M8×1.25(並目) 寸法N(mm)AS568-139 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする