画像準備中

マイクロバイス付ツーリングブロック(45度)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法A(mm)137.6 注文コード57068446 品番TBMCZ40L30W20
参考基準価格(税別)¥1,400,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000
この商品は寸法Aなど5種類から選べます 他の種類を見る

ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。
ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。
マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。
※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。
※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。
※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。

熱処理
本体:焼入HV650以上
口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)
材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ 表面処理黒染め 口幅(mm)40 口深(mm)0〜16.2 操作トルク(N・m)最大:7 最大締付力(kN)8 取付バイス型式MCZ40L30W20 質量(kg)7 付属品取付け用ボルト 寸法A(mm)137.6 寸法B(mm)195.1 口開セルフカット RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする