画像準備中

ダブルウェッジクランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプフラット クランプ力(kN)66 注文コード57068629 品番DWCF16
参考基準価格(税別)¥52,900 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はタイプ・クランプ力など9種類から選べます 他の種類を見る

1台で2個同時にクランプできるため、省スペースで数多くのワークを設置できます。(多数個取り治具に最適です。)
クサビ構造でワークの浮き上がりを防ぎます。
アンクランプ時の戻し用スプリングを本体内部に設置することで切粉の噛み込みを抑制します。
ボルトの取付穴が長丸になっているため、クランプ方向の位置に自由度があり、ワーク寸法のばらつきを吸収します。(E寸法の1/2まで)
No.の末がFの製品が口金フラットタイプ、Sの製品が口金セレーションタイプです。
仕上加工にはフラットタイプ、黒皮の場合はセレーションタイプがおすすめです。

材質S45C 熱処理口金:HRC48〜52 表面処理無電解メッキ処理 タイプフラット 取付適合ボルトM16×40(別売) クランプ力(kN)66 許容トルク(N・m)210 質量(kg)0.65 寸法Amax(mm)60 寸法Amin(mm)54.1 寸法B(mm)65 寸法C(mm)29 寸法D(mm)8.2 寸法E(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする