セット内容[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個
質量(kg)1.4
タイプフラット
寸法L(mm)66
寸法H(mm)28
寸法A(mm)125
寸法F(mm)5
寸法D(mm)24
寸法E(mm)16
寸法B(mm)45
寸法C(mm)28
寸法P(mm)9
寸法M(mm)62.5
寸法N(mm)14
寸法O(mm)8.5
寸法I(mm)8
寸法J(mm)17
寸法G(mm)15
寸法K(mm)29.5
寸法Q(mm)12.5
寸法R(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合バイスLT5AU125F