画像準備中

セルフカット口金

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 57068744 品番 LT5AU-125SCJ-S
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。 材質S45C 質量(kg)3.8 寸法L(mm)25 寸法H(mm)14 寸法A(mm)150 寸法F(mm)30 寸法D(mm)34 寸法E(mm)16 寸法B(mm)55 寸法C(mm)35 寸法M(mm)50 寸法I(mm)9 寸法J(mm)18.5 寸法G(mm)5 寸法K(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイスLT5AU125F

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする