画像準備中

ロックタイトCV精密マシンバイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法A(mm)338 注文コード57068769 品番LTCV100-14GB
参考基準価格(税別)¥214,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は寸法Aなど8種類から選べます 他の種類を見る

同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様)
巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。
浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。
旧JIS寸法O(mm)級を上回る高精度です。
摺動面は、焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。
本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。
本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。
口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。
圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。
切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。
メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。
固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。
SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。

口幅(mm)102 口深(mm)45 最大口開(mm)145 標準ガイドブロック幅(mm)14 締付力(kN)30 質量(kg)20.5 付属品標準ガイドブロック(2個1組)/LTCV:18mm×1組、LTCV-14GB:14mm×1組、標準取付クランプセット(2個1組)/LTCV:適合T溝巾18mm、LTCV14GB:適合T溝幅14mm×2セット、ハンドル1本、吊上用金具×1式 寸法A(mm)338 寸法B(mm)392 寸法C(mm)102 寸法D(mm)82 寸法E(mm)0〜145 寸法F(mm)90 寸法G(mm)45 寸法H(mm)170 寸法I(mm)16 寸法J(mm)50 寸法K(mm)88 寸法L(mm)286 寸法M(mm)394.6 寸法N(mm)8〜145 寸法O(mm)0〜137 寸法P(mm)40 寸法Q(mm)84 寸法R(mm)88 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする