ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
マシンインストレーションシステム用ヘリカルアンカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57068848
品番
HAB16-360
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
鍛造品
埋込部が階段状により締付強度・引抜き強度が大幅に向上します。
J型アンカー等と比較してアンカーホールを小さくできコスト削減に貢献します。
付属品
スイベル座金・アンカーナット
全長(mm)
360
質量(kg)
0.8
全幅(mm)
95
寸法A(mm)
360
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
M16
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません