ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)300注文コード57072646品番YTC32R-300HAS
参考基準価格(税別)¥493,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。
ワーク固定に、タップを利用できます。
受注生産。

材質ブラケット:S45C、プレート:S50C全幅(mm)320ロータリーテーブルRWA-320サポートテーブルTS210(P)質量(kg)55寸法W(mm)320寸法D(mm)377寸法L(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする