画像準備中

5軸マシンバイス 5AU75

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 寸法A(mm)130 注文コード57075656 品番5AU75-130P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥145,000
この商品は寸法Aなど10種類から選べます 他の種類を見る

グリップ爪で強力にワークをクランプします。
口金の向きを変えて口開きを大きくすることができます。
ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。(繰り返し位置決め精度:±0.02)
摺動面及び口金は焼入(HRC50以上)により、耐摩耗性に優れています。
機械テーブルとの位置決めは5AU75-Pはノックピン、5AU75-GBはガイドブロックになります。

位置決め方法ノックピン 全長(mm)130 標準ガイドブロック幅(mm)- トルク(N・m)100 締付力(kN)20 質量(kg)3.3 付属品5AU75-GB:ガイドブロック5AUGB14-14(2個1組) 寸法A(mm)130 寸法B(mm)76 寸法C(mm)75 寸法D(mm)48 寸法E(mm)23 寸法F-1(mm)5〜59 寸法F-2(mm)10〜64 寸法F-3(mm)50〜106 寸法G(mm)20 寸法H(mm)8 寸法I(mm)M6 寸法J(mm)32.5 寸法K(mm)10.5 寸法L(mm)10 寸法M(mm)40 寸法N(mm)50 寸法O(mm)75 寸法P(Φmm)Φ10座グリ深さ3 寸法Q(mm)M8 寸法R(mm)100(±0.015) 寸法S(mm)50(±0.015) 寸法T(mm)10(H8) 寸法U(mm)25 寸法V(mm)100 寸法W(mm)6.6 寸法X(mm)27 寸法Y(mm)12 寸法Z(mm)16 寸法AA(mm)5 寸法AB(mm)142
注意
※5AU75-P(ノックピン仕様)を機械テーブルに取付る際には、バイス本体取付用六角穴付きボルト(M6)とノックピン(Φ10)、
取付プレートと機械テーブルにあわせた六角穴付きボルトを別途ご購入ください。
※また機械テーブルのタップ穴サイズ等にあわせた取付プレートをご準備ください。(特注で製作も承ります。)
※5AU75-P(ノックピン仕様)は本体取付には六角ボルトはメーカーソケットスクリューSKS06020、ノックピンはPKR10020Aがおすすめです。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする