ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
セルフカット口金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
57075735
品番
5AU75-SCJ-A
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
5軸マシンバイス5AU-75 専用のセルフカット口金です。
ワーク形状に合わせてセルフカットをしてご使用ください。
材質はアルミ・鉄よりお選びいただけます。
適合バイス
5AU75(P, GB)
NE75
材質
A5052
質量(kg)
1
寸法H(mm)
36
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
29
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
35
寸法I(mm)
28
寸法G(mm)
27.5
入数
2個1組
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません