画像準備中

ロックタイトエアマシンバイス(可動体動検知センサー付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57075744 品番LTAIR100-MBS
参考基準価格(税別)¥403,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。
供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。
切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。
固定口金側からハンドル操作する仕様です。
固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。
ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。
[動画はこちらから]
自動化対応
ロックタイト エアマシンバイス

付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m 質量(kg)28 寸法L(mm)147 寸法H(mm)43 寸法A(mm)344 寸法F(mm)200〜338 寸法S(mm)75 寸法D(mm)69 寸法E(mm)138 寸法B(mm)469.2 寸法C(mm)104 寸法T(mm)26 寸法W(mm)M6 寸法P(mm)93 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)287 寸法O(mm)7.6 寸法I(mm)200 寸法J(mm)8 寸法G(mm)90 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)175 寸法R(mm)M14 寸法U(mm)274 寸法V(mm)14 口幅(mm)102 寸法AA(mm)115 寸法AC(mm)27 寸法AD(mm)131 口開き(mm)138 口深(mm)45 寸法AB(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)(0.7MPa時)10 標準ガイドブロック幅(mm)14

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする