画像準備中

口金(ワーク有無検出ポート付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57075796 品番LTAIR100-JAS
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ロックタイトエアマシンバイス専用のワークの着座検出用の穴を設けた口金です。
着座センサーとの組合せでワークの有無を検知できます。
継手は左右どちらにも付け替えられます。
※ロックタイトエアマシンバイス専用品です。
※着座センサーはお客様でご用意ください。

適合バイス
LTAIR100
LTAIR100-MBS
LTAIR100-HS
LTAIR100-MBHS
付属品Oリング 質量(kg)0.5 寸法L(mm)3 寸法H(mm)11 寸法A(mm)102 寸法F(mm)11 寸法D(mm)60 寸法E(mm)27 寸法B(mm)45 寸法C(mm)19 寸法I(mm)35 寸法J(mm)1.5 寸法G(mm)17.5 寸法K(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする