厚手アルミテープ

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50巻) 注文コード 57076365 品番 J3090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

強度が2倍。
頑丈な厚手タイプ。
すぐれた耐水・耐候性。
屋外での使用に最適。

用途
屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。
外壁のすき間シールに。
シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.13 基材軟質アルミ箔 粘着剤アクリル系 粘着力24.7N/25mm 光沢なし 質量(g)200 基材厚さ(mm)0.08 引張強度(N/25mm)122 引張強度(N/10mm)49 粘着力(N/25mm)24.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-13
用途:
アルミ部材の修理。
福田工務店有限会社 様 (建設業・工事業)

厚地ですが柔軟性も十分で、細かな修理には最適です。いつも使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
03335245
2022-09-01
用途:
トタン屋根の補修
農・林・水産業

以前に使用していた補修テープが剥がれ下地のトタンが錆びていた
今回購入した厚手アルミテープで覆い補修して雨漏りが解消した
力の掛からない箇所には使い良い

対象商品:
03335245
2022-10-13
用途:
あらゆるところのメンテナンス補修
その他業種

思置き屋根の長穴ふさぎ、ドア下部の補修等あらゆるところで活躍してもらっている。

対象商品:
03335245
2022-08-09
用途:
ダクト補修
農・林・水産業

厚くて粘着力が強い割に取り回しがしやすくて非常に使いやすいです。

対象商品:
03335245
2020-06-03
用途:
外装の防水に使用
サービス業

色々な入れ物に房水のためにテープを使用しました。
とても使いやすく、便利です。

対象商品:
03335254
2020-04-23
用途:
雨漏り、結露した時に使用

厚みがあり貼ったところを立てる事が出来重宝しています。^_^

1人が参考にしています
対象商品:
03335245
2019-10-20
用途:
DIY

通常の物に比べてかなり厚みがありしっかりしているので作業もしやすいです。厚めの物と通常の物と使い分けるといいと思います。

対象商品:
03335254
2019-09-20
用途:
エアコン室外機の断熱シート固定用に使いました。
電気・ガス・熱供給・水道業

断熱と接着の両方ができるので便利に使わせて頂きました。少しでも省エネにつながっていればと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする