アルミガラスクロステープ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(24巻) 注文コード 57076383 品番 J3040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

凹凸面や曲面にぴったりフィット。
高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです

用途
空調ダクトのシールに。
保温筒、グラスウールの固定、シールに。
シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.25 基材ガラスクロスアルミ箔 粘着剤アクリル系 粘着力10.3N/25mm 使用温度範囲(℃)80 光沢なし 質量(g)170 基材厚さ(mm)0.02 耐熱温度(℃)80 引張強度(N/25mm)660 粘着力(N/25mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39539823
2024-04-19
用途:
サウナ室利用
サービス業

細いめで80度まで大丈夫なテープの中でこれが一番よかったです。

対象商品:
39539823
2021-07-09
用途:
ホイールの貼り付けウエイトの補強
SSS 様

ウエイトの補強にこのサイズは、ジャストフィットです。
裏紙が無いのも便利です。

対象商品:
03335263
2018-02-11
用途:
アルミダクト等の連結
製造業

テープ感覚で使用でき非常に満足してます。接着感もしっかりしており、メッシュアルミの接着面へのそぐいも良く、良い製品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
03335263
2017-04-30
用途:
温風形状記憶加工機のメンテナンス。

類似同等品を色々試しましたが、耐久性は本製品が一番。

対象商品:
39539823
2017-01-06
用途:
バイクの整備 スポークホイールのチューブレス化加工
cozycycle 様

スポークホイールのバイクのチューブレス加工に使用しました。
3Mのテープで気密性能を確保して、こちらのテープをその上に貼って保護の役割をしています。
上手く行きました。
こちらも年単位の耐久性や耐候性は、これからです。
しかし、詳しい友人にも言われましたが、テープ類の品質は値段に比例しますね(笑)

対象商品:
03335263
2016-11-14
用途:
屋根の雨漏り修理
その他業種

ニトムズのテープは品質的には安心でき、ホームセンターより安価で購入し、大いに重宝。ただ、ホームセンターより安価とは言え、それなりの値段。次回からは、少し安めのモノタロウオリジナルのテープを購入したい。

対象商品:
03335263
2015-08-12
用途:
メッキ部分の補修
株式会社西遠陸送 様

粘着がもう少し強いのが希望

対象商品:
03335263
2012-04-17
用途:
パイプに巻いたり、境目に貼ったり、加熱炉の補修に使います
埼玉プレス鍛造株式会社 様

加熱炉に使うので熱に強く便利

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする