厚手ステンレステープ(P-12)

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(24巻) 注文コード 57076399 品番 J3180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

強い!きれい!サビにくい!

用途
厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。
屋外の防水、補修に。
シルバー テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.12 基材ステンレス (SUS304同等品) 粘着剤アクリル系 粘着力35N/25mm、14.0N/10mm 使用温度範囲(℃)80 質量(g)123 基材厚さ(mm)0.04 耐熱温度(℃)80 粘着力(N/10mm)14.0 引張強度(N/25mm)392.5 引張強度(N/10mm)157.0 粘着力(N/25mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※凹凸面・曲面への使用には向きません。空調ダクト等の補修にはアルミテープをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-17
用途:
貼り付け面を選ぶので注意
恩地冷蔵株式会社 様

かなり「硬い」くてテープというより金属板という感じ。アルミテープのような柔軟性がなく、細かい凹凸へ追従しない。完全な平滑面でしか使用できないと心得るべし。そのぶんシワになりにくく、意匠性が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
03335281
2023-10-01
用途:
ヘヤライン角のトメ仕上げ
製造業

今までは、アルミテープを使ってましたが、ステンレステープの方が強度があり、しっかり角のトメ仕上げが出来ます。

対象商品:
03335272
2020-12-22
用途:
シンク制作作業時
茶道具さくら 様 (卸売・小売業)

価格の割にとても扱いやすくしっかりとしたテープです。何度も注文してます。安くて良い品です。

対象商品:
03335272
2019-12-14
用途:
車等の穴ふさぎなど
サービス業

それなりに使用しておりますがあと少し厚さが欲しい気がしました

対象商品:
03335272
2018-10-29
用途:
キッチン

流し台の継ぎ目に使用 便利でとても良いが もう少し安ければなお良いです。

対象商品:
03335281
2018-07-04
用途:
看板の貼りもの
ノセ工芸 様

パネルの継ぎ手が伸び縮みが発生する為アルミテープ貼っていましたが、破れ易いためこの商品にしました、良かったです。

対象商品:
03335281
2018-06-21
用途:
洗面台の鏡の腐食部分隠し用装飾テープとして
蓮池建創 様

製品的には問題ありませんしハサミやカッターナイフでも切断可能なので作業性は良いです。
ビルのリフォームの際、既設洗面所の鏡の端部が腐食しているのが気になると施主から言われ…サービス工事の為、手軽に安く出来る方法としてSUSテープを周囲に貼りましたが概ね好評でした。特に問題もなく施工出来ましたが装飾の為、貼り直しすると綺麗に貼れないので気を使った事と、きちんと圧着しないで浮いていると清掃の際に手を切るので事前に貼りつけ面の清掃が必要でした。

2人が参考にしています
対象商品:
03335281
2017-10-06
用途:
ステンレスの製品

今までステンレス(泊に)両面テープ貼って加工していました
このテープは両面テープ加工済みなのでとても助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする