防水用 強力両面テープ

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20巻) 注文コード 57076444 品番 J2070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

しっかり密着。しっかり防水。
粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。
冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
目立たない白色。

用途
防水シート、内装材の接着。
建築施工、板金の仮止め。
サッシまわりの防水、各種防水シールに。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.0 基材 特性防水 質量(g)710 主な用途防水・耐水・屋外、粗面 粘着力(N/20mm)29.8 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03335315
2025-02-03
用途:
カーポートへの物の取り付け

横向きに接着すると重みでずり落ちてきます。大した重量でもないのでかなり不満です。

対象商品:
03335315
2024-06-14
用途:
外壁に防犯カメラを接着
森鋲螺製作所 様

外壁(サイディング)に防犯カメラを接着。
接着面を大きくし全面に此の帳面テープで固定。
すごい接着力。
雨にも強い。

対象商品:
03335297
2024-03-02
用途:
冷蔵庫パネルが汚れたのでステンレス板取付に使用
有限会社不動工業 様

いつもはボンド使って板を接着するのですが食品工場の為匂いを嫌う為
  両面テープ強力型で止めたが全然動かなかったので これからも両面テープで止めたいと思います これからも宜しくお願い致します。

対象商品:
03335297
2022-11-12
用途:
防水

ポリカと壁の取り合いで、防水目的で使用。接着力は、十分です。

対象商品:
03335306
2022-06-24
用途:
人工芝と接地面の接合
株式会社SLS 様 (サービス業)

防水用強力両面テープを人工芝と接地面の接合に使用 屋外で接地面がタイルと言う事でこの製品を選びました。耐久性については今後 様子を見て行きたいです。

対象商品:
03335315
2021-09-02
用途:
ショックガード用テープ
サービス業

外で使用のため耐久性の良さそうな物を選びましたが未だ付けていないので分かりませんが安く購入できて良かったです。

対象商品:
03335297
2020-12-04
用途:
屋外の駐車場の壁のクッションガード取り付け

接着が強力で厚みもあり、凹凸にも追従するので密着性が良い。

対象商品:
03335297
2020-10-07
用途:
工事看板
庄磁工業株式会社 様 (建設業・工事業)

すごく強力ですね。雨・風にさらされても、取れる事がなく、助かっています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする