曜日別特売
J1000 ゴム用 超強力両面テープ ニトムズ 57076469

J1000 ゴム用 超強力両面テープ ニトムズ 57076469
J1000 ゴム用 超強力両面テープ ニトムズ 57076469
J1000 ゴム用 超強力両面テープ ニトムズ 57076469

ゴム用 超強力両面テープ

(11件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(60巻)
内容量1ケース(60巻)注文コード57076469品番J1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ゴム材料をラクラク接着。

用途
家電、OA機器などの加硫ゴムのクッション材、パッキン材の接着や仮止めに。
クロロプレンゴム、EPTゴム、天然ゴムなど、さまざまなゴム材料の接着、仮止めに。
粘着剤
(1面)ゴム系
(2面)アクリル系
粘着力(N/10mm)
(1面)10.0
(2面)6.0
テープ幅(mm)20テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.15基材特殊ポリオレフィン質量(g)120RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03335342
2023-11-15
用途: そのままですが、ゴムとゴムの固定用に
その他業種

岩田製作所のフラップシールTGBシリーズ メーターカット品 材質PVCと
エスコの100x2.0mmx 5m ゴム板(ロール)をくっつけるのに使用しました
問題なく固定されて満足です

対象商品 : 03335342
2020-08-14
用途: 専用品の代替

チューブラー用の両面テープの代替え、専用品は4千円近くするので良いものがないか確認したところ、ゴム系とアクリル系の両面テープを発見!ただし粘着面が要求とは逆なのでゴム用接着面をタイヤ側にする必要があり、ちょっと大変でしたがイイ感じに接着しています。アクリル系のほうが接着力が弱いので剥がすときはそちらがはがれ、カーボン側にはダメージが少ないと予想できますが次回交換の時確認でしょうか。あと、専用品より薄いのでちょっと軽いかも?

1が参考にしています
対象商品 : 03335342
2019-12-27
用途: トラ柄安全クッションの貼り付け用
自動車・二輪車・自転車関連業

超強力とあって貼り付け面がコンクリートでしたが、両面とも問題なく接着出来ました。

対象商品 : 03335342
2019-03-18
用途: テラス修理 ゴムとアルミの接着に

テラス修理に於いてポリカをゴム押さえするのにアルミ材にゴムを付けて押さえるのに使用、ゴムには片面ゴム接着 片面は鋼材に接着でき接着性も大変良い。

1が参考にしています
2018-03-17
用途: アオリゴムの車体取り付け。

貼付け面に対して垂直方向に力がかかる位置への使用ゆえ、「超」強力でなくとも問題無かったのですが、良い具合です。
一度貼り直ししましたが1カ月程の貼り付け期間だったためか、車体側への糊残りがとても少なかったのは好印象です。
…低評価されている一部の方ですが、用途と寸法を確認してから購入されるべきではと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 03335342
2018-04-13
用途: 応急処置で使いました
建設業・工事業

スニーカーの靴底がとれてしまい、応急処置で使用しました。しっかりくっつきました。

1が参考にしています
対象商品 : 03335342
2015-12-09
用途: 外付けのプレートの接着
御宿アーバンコンフォート管理組合

商品自体は充分な粘着力と剥がしやすいのと扱いやすいと思いますただ室温で粘着面がべたつくのが少し気に成りました。

対象商品 : 03335342
2015-04-19
用途: バイクパーツ取り付け

バイクのゴム部分とプラスチック部品を接着。初期接着力が若干弱い気がしますが、ゴムに貼れる両面テープは中々無いので、買いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする