ポリエチレンポリプロピレン用 超強力両面テープ No.5015

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(90巻) 注文コード 57076478 品番 J0990
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

接着困難だった素材にも強力接着。

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.12 基材不織布 粘着剤アクリル系 用途ポリエチレン・ポリプロピレンなどの貼り合わせ・接着に。 質量(g)110 粘着力(N/10mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ超強力 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
安定の品質
眼鏡専門店アイポイント 様

品質は素晴らしいです。もう何度もこの商品を購入させていただいていますが、商品の希望小売価格が高いのでもう少し安価になったら助かります。
しかし品質で信頼しているので他を買うことは今後もないとおもいますね。

2026-01-20
用途:
屋外掲示
建設業・工事業

いつも発送が早くて助かります。
超強力なので、はがれることもありません。

2025-06-03
用途:
現場掲示物
建設業・工事業

何度もリピートで購入しています。
はがれにくいので助かります。

対象商品:
03335351
2023-08-12
用途:
DIYで小窓の網戸作製時
サービス業

プラスチック枠に網戸用網をはりつけるために使用、よくつきました。

対象商品:
03335351
2022-03-06
用途:
各種電子基板固定用
電子工房SAZAN 様

試作した各種制御機器のプリント基板固定その他物品固定に使用強力に固定できます。

対象商品:
03335351
2020-05-06
用途:
接着
三研工業株式会社 様

ポリエチレンの発泡材の張り合わせに使用しましたがよくつきました

対象商品:
03335351
2019-10-30
用途:
必需品
その他業種

本当に超強力で薄いから何にでも対応出来る。もうはがす事が無い時には超お薦めしたい。毎回1-2本ストックしている。

対象商品:
03335351
2019-02-01
用途:
自動車の内装プラスティックに接着

最近の自動車のPP内張りにとても良く接着する上、価格も手ごろで大変重宝しております。最近のPP内張には厚みのある外装用の両面テープでは全く接着しませんので色々と探して、ようやく良いものを発見しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする