曜日別特売
J0980 塩化ビニル用 超強力両面テープ No.501MN ニトムズ 57076487

J0980 塩化ビニル用 超強力両面テープ No.501MN ニトムズ 57076487
J0980 塩化ビニル用 超強力両面テープ No.501MN ニトムズ 57076487
J0980 塩化ビニル用 超強力両面テープ No.501MN ニトムズ 57076487

塩化ビニル用 超強力両面テープ No.501MN

(9件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(90巻)
内容量1ケース(90巻)注文コード57076487品番J0980
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

ビニルシートなどの接着に最適!

用途
塩化ビニルの接着に。
配管保護用塩ビフィルムの接着に。
自動車内装材の接着に。
テープ幅(mm)20テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.16基材不織布粘着剤アクリル系主な用途塩化ビニル用質量(g)123粘着力(N/10mm)(SUS)5.50、(ABS)5.60、(PE)3.08、(PP)4.67、(PVC)7.75RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03335367
2022-09-15
用途: pvcの接着
飲食業

pvc製のモールの張り付けに使いました
塩化ビニル用と言うだけあって
がっつりくっつきました

対象商品 : 03335367
2021-08-09
用途: 塩ビ用に使用した

はさみ、カッターナイフで切るより、へら(金属)の方が作業しやすかった。切断用のへらとかなにか付けていただくと助かる。

対象商品 : 03335367
2018-11-15
用途: ショルダーバックのベルトの補強
ビジネスプランニング・パートナーサービス業

厚手のショルダーを作ろうとベルトの2枚接着に使用。
接着強度及び使用感はともに満足の行くものでした。
簡単に張り合わせが出来、出来上がりも大変満足、有難う御座いました。

対象商品 : 03335367
2018-03-27
用途: 透明ビニールの補修等

ホームセンターより安く、数もまとめて購入できるし翌日には届くので助かります。
商品その物は何の問題もありません。

対象商品 : 03335367
2015-07-14
用途: 合成皮革を固定する

色々試した中で一番粘着力が持続して耐久性が良い。一度接着しても貼り直しが出来て作業性が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 03335367
2014-08-13
用途: 接着、仮止め

塩ビに限らず強力で薄いので使いやすい。接着剤、ビス止めなどで仮止め、位置決めなど併用できるのでよく使っている。

対象商品 : 03335367
2019-05-10
用途: 塩ビシートの接着
カヌーテラフティング株式会社サービス業

塩ビシートで車両のシートカバーを作成する際に使用したが、期待ほど接着力が強くなかった。接着したもの同士をはがす方向に引っ張る力には弱いのかもしれない。引っ張ったとき接着した塩ビシートの方が破れるくらいの強度が欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 03335367
2014-06-30
用途: 縫製の際に仮付、資材固定

耐熱性も塩化ビニールに対しての接着性能もとても良く重宝してます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする