曜日別特売
J0970 一般材料用 超強力両面テープ No.5711 ニトムズ 57076505

J0970 一般材料用 超強力両面テープ No.5711 ニトムズ 57076505
J0970 一般材料用 超強力両面テープ No.5711 ニトムズ 57076505

一般材料用 超強力両面テープ No.5711

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(60巻)
テープ幅(mm)20
内容量1ケース(60巻)注文コード57076505品番J0970
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

接着剤のように強力固定

用途
金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。
自動車のモールやネームプレートの固定に。
テープ幅(mm)20テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)1.3基材特殊ポリオレフィン系フォーム粘着剤アクリル系主な用途一般用質量(g)70粘着力(N/10mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応保持力(g)800(15mm×20mm/SUS同士)粘着タイプ超強力被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03335376
2022-05-22
用途: 道具吊り下げ用バーの固定
医療・福祉・介護関連業

今のところしっかり固定されています。
長持ちしてくれると良いな!

対象商品 : 03335376
2017-05-30
用途: 部品取付け
株式会社クロスポイント

粘着力が非常に良く剥がれにくく、作業操作性も良い。

対象商品 : 03335385
2021-10-06
用途: 工場現場でのバスケット等の固定
日清紡ケミカル

粘着力はあるが剥離紙が大変はがしにくい。
小さく切って多点で固定する作業には全く向いていない。

1が参考にしています
対象商品 : 03335376
2018-05-25
用途: 部品の取り付け
有限会社植松技研工業製造業

客先の指定のため選択している。特に改善は必要なし。

対象商品 : 03335385
2015-06-19
用途: 機械部品接着応急措置に利用
株式会社前田製作所

接着強度が今一でした。

対象商品 : 03335376
2012-04-17
用途: 自動車内装品の取り付けや内張りの補助接着、仮止め等に使用

接着強度は十分、エアロの仮止めに使用していますが、適度な接着強度があり作業が楽になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする