銅箔テープ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(24巻) 注文コード 57076523 品番 J3170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに

用途
緑青による屋根材、木材の化粧用に。
塀、屋根など住居の補修に。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.08 基材硬質銅箔 粘着剤アクリル系 粘着力11.0N/25mm 質量(g)150 基材厚さ(mm)0.03 引張強度(N/25mm)270 粘着力(N/25mm)11.0 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
2025年10月以降、剥離紙の色が順次変更となります。(製品の特性は変わりません。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
塗料の接着性の評価
製造業

検討中の塗料配合の接着性の評価に使用しています。
裏面の粘着テープの接着力も強くとても使い勝手が良いです。

対象商品:
03335403
2023-07-05
用途:
樋の修理

銅の樋の穴あき修理の際に銅板とコーキングでふさいだ後にその上から見た目の為に貼り付けました。外見上はOKでした。

対象商品:
03335394
2023-02-06
用途:
車のパフォーマンスアップ
医療・福祉・介護関連業

アルミメッシュをエアフィルターと同型に裁断し、、銅テープでを四方に巻き、エアフィルターの上に装着しています。
個人的にはエンジンのフィーリングが良くなっていると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
03335394
2022-08-31
用途:
電子基板の電磁シールド用
ファースト電子開発株式会社 様

電子基板回路に電波が侵入して誤動作を起こし困りました。電子基板を囲うようなシールドが必要で、銅箔テープが利用できました。結果はハサミで任意の大きさに切れ、銅箔なので半田付けが容易で重宝しました。シールド効果も得られました。

対象商品:
03335403
2022-04-22
用途:
家屋の補修
製造業

家屋の木材、サイデングの補修に使用しています。
軽くペーパー掛けする事で塗装も問題ありません。
私にとって必需品の一つです。
今後も使用したいと思いますが、価格がもう少し
安ければ購入も増えると思います。

対象商品:
03335394
2021-09-12
用途:
銅管のカバー
教育・研究機関

銅管に部品を取り付け,この部品をこのテープで巻き手取り付けています.テープ幅が広いので,目的に合わせて切って使っています.銅箔もさほど硬くなく,目的は達成できています.

対象商品:
03335403
2021-03-27
用途:
小物屋根
創作工房クボコボ 様

小ぶりな造作物だと板金屋さんに頼まなくてもこのテープで雨仕舞処理をしています。
経年経過(10年程)を見ても今のところ問題なさそうです。

対象商品:
03335403
2020-11-21
用途:
銅風に見せかける。
森鋲螺製作所 様

銅の風合いがあって、良い。
春だけできれいな仕上がりになる。
アルミ箔よりは値段は張るが、その分風合いは上がる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする