プラスチックテープ用 ハンドカッター HC-503

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(48巻) 注文コード 57076645 品番 J6090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

軽い!貼りやすい!プラスチックテープ専用タイプ。

用途
包装作業のスピードアップに。
包装作業の省力化に。
プラスチックテープ用。
適合テープ幅(mm)50以内 適合テープ外径(Φmm)120以内 適合テープ芯内径(Φmm)75 材質ABS樹脂 質量(g)135 主な用途プラスチック用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
テープは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
ダンボール梱包用

プラスチックが軽量な素材なので、持ち運びが便利です。
ですが、刃物部分がポップなデザインの割に鋭利なので、使用の際は刃物部分に気を付けて梱包しています。

対象商品:
03363455
2022-12-17
用途:
梱包作業で使用。
株式会社大石 様

大人数で梱包作業中、ハンドカッターの貸し借りで作業していたところ
ハンドカッター待ちで時間取る為、追加購入させて頂きました。
ケンカしないで仲良く作業が出来るようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
03363455
2023-03-04
用途:
コンポ作業
パハロカンパーナ 様

紙のガムテープをカットするには、とても歯が荒いので便利です。糊がへばり付きません。

対象商品:
03363455
2023-10-18
用途:
家具の梱包
卸売・小売業

ニトムズのメーカーのものだからと、信用して購入しましたが、
OPPテープを引っ掛ける部材が付いていない為、
反対側に傾けるとテープが落ち、非常に使いにくい。

滑り止めに布テープを貼ってみても
使えない為、以前使っていた積水のブルーのテープカッターを使用しています。
購入して失敗しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
03363455
2021-08-04
用途:
梱包用
製造業

以前使っていたものをモノタロウさんで見たので購入しました。
コスパもよく長持ちするので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
03363455
2020-10-21
用途:
梱包
製造業

今までに多種のテープカッターを使用したが、
これが一番コスパが良い。リピートします。

2人が参考にしています
対象商品:
03363455
2019-10-07
用途:
段ボールの封緘に使用
製造業

軽くて女性も使いやすいです。
テープカッターの刃にPPテープの屑が沢山付くので解消して欲しい。

対象商品:
03363455
2018-12-26
用途:
梱包時
運輸・通信業

サイズが大きいため、ガムテープ以外のテープでも使えます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする