クッションフロア用両面テープ No.539

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(36巻) 注文コード 57076803 品番 J0870
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

段差のない美しい仕上がり。

透明 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.1 基材ポリプロピレンフィルム 粘着力4.0N/10mm 主な用途床材固定用 用途クッションフロアやニードルパンチの固定に。 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-03
用途:
クッションフロアの固定
農・林・水産業

賃貸で、元のフロアがクッションフロアだったので、マスキングテープを貼った上に使用しました。

対象商品:
06588592
2023-03-23
用途:
クッションフロア貼り
サービス業

新築住宅でキッチン、トイレ、洗面所といった水回りがリビングと同じ木質のフローリングで施工されていました。水回りはフローリングの上にクッションフロアを貼ることになり、この両面テープを使用しましたが接着力も問題なく綺麗に仕上がりました。

対象商品:
06588592
2021-07-22
用途:
クッションフロアをこちらの両面テープで貼りました。
教育・研究機関

こちらのテープは粘着もよく、思った通りの仕上がりになりました。

対象商品:
06588592
2020-01-19
用途:
クッションフロアの設置
サービス業

施行時間に制限があったため接着剤を使用せずテープで施工しました。意外と簡単に8畳2室無事完了出来ました。

対象商品:
06588592
2017-10-17
用途:
車内の電源機器を止めるために購入
その他業種

車内の電源機器を止めるために購入しました。高温になるため、時々はがれていることがあり困っています。

対象商品:
06588592
2013-04-09
用途:
2枚の繊維布の仮留め
株式会社エーワンカーペット 様

しばらく長いこと在庫していたフクビのCF用両面テープを使っていたが無くなった。今もうフクビのCF用両面テープは存在しているかどうか分からなかったので、卓上で買い易かったのでどんなものかと買ってみました。フクビのCF用両面テープは中芯がパリッとしたフイルム状でした。2枚の繊維布の仮留めには使用感がとてもよかった。この両面テープは、中芯が柔らかいクタクタのものなので、ノリもベタクタとしており当方の用途には適さなかった。薄い両面テープでノリがベタクタしない、中芯がパリッとした幅5cmのフイルム状のものはありませんか?

MonotaROからの回答

ご要望に副えず申し訳ございませんでした。
また、ご希望の商品も弊社では取り扱いがございません。
今後の商品採用の参考にさせて頂きます。
貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする