人工芝固定用両面テープ No.525K

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(24巻) 注文コード 57076828 品番 J0130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

粗面にもピッタリフィットの柔軟タイプ。

用途
人工芝の敷きこみ固定に。
トタンなど、屋根板金の補強に。
オーディオ機器の共振止めに。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)1 基材 粘着力44N/20mm、22.0N/10mm 主な用途床材固定用 質量(g)1000 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06588601
2023-01-16
用途:
バルコニーの人工芝貼りに使用
医療・福祉・介護関連業

購入したのは初めてでした。ボンドの部分が溶けて??ベロベロになっていました。テープ自体が湾曲している状態だったので、大丈夫か心配になりました。使ってみると専用でしたので、しっかり人工芝を貼ることができました。コスパ的にも良いと思いました。やはり専用のものの購入をおすすめします。

対象商品:
06588601
2022-03-18
用途:
人工芝の施工
有限会社 交河鉄工所 様 (製造業)

接着力は、強く、満足しています。
途中で少し足りなくなり 仕方なく 近くのホームセンターで人工芝用強力両面テープを買いましたが、接着力は、全く弱く満足出来るものではありませんでした。
本商品は、素晴らしいと思いました。

対象商品:
57076819
2021-07-28
用途:
保育園のバルコニー人工芝の設置
社会福祉法人はなぞの会 様 (教育・研究機関)

大変使用しやすく、粘着力が高く、安心して利用できます。

対象商品:
06588617
2019-06-20
用途:
アスファルトの上に敷いて野球の練習に使用
不動産業

粘着力も強くしっかりと固定できています。スーツで作業をしてしまい新しい服にくっついてしまったことは後悔してます。

対象商品:
06588601
2018-09-23
用途:
屋外人工芝接着

すごい接着力でした。多少固まった接着剤みたいな触り心地で使用しやすかったです。

対象商品:
06588617
2015-07-31
用途:
人工芝固定用

人工芝がしっかりと固定出来ました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする